ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24.97X31.75X3VM

24.97X31.75X3VM

DICHTOMATIK 24.97X31.75X3VM

24.97MM Shaft Dia; 31.75MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VM Seal Design Code

No parte

75010146

Nº de pieza de BDI

890178

PRECIO
$ 10.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
Código del diseño genérico
TSM_VM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VM
Otras características
Fully Rubberized Inner Case
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
24.97X31.75X3VM
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
24.97MM Shaft Dia; 31.75MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VM Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho real
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Ancho nominal
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Diámetro del eje
0.983 pulgadas | 24.97 milímetros