ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V

2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V

2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V

SKF 2400747 / 24X26.25X0.75 HS7 V

24" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

2400747

Nº de pieza de BDI

22780597

PRECIO
$ 1,440.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.24
UNSPSC
31411705
EAN
0085311530606
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
2400747
Peso/LBS
4.938
Descripción larga
24" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
26.5 pulgadas | 673.1 milímetros
Diámetro del eje
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros