ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24500-0514

24060-0035

TIMKEN 24060-0035

Oil Seal; 9.055" Shaft Dia; 10.621" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

No parte

24060-0035

Nº de pieza de BDI

22809233

PRECIO
$ 151.37 / CU
$ 182.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0053893675916
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 9.055" Shaft Dia; 10.621" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Ancho nominal
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros
Diámetro del eje
9.055 pulgadas | 229.997 milímetros
Agujero de la carcasa
10.621 pulgadas | 269.773 milímetros
Ancho real
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros