ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24060-1117

24060-1117

GARLOCK 24060-1117

1.936" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

No parte

24060-1117

Nº de pieza de BDI

371275

PRECIO
$ 256.12 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
EAN
0717744193256
Código del diseño genérico
C_R_G2
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
316 Stainless Steel
Código de diseño del sello
PS-I
Otras características
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
61X1117 GYLON 316SS 1.936"ID 2.686"OD .375"THK
Número interno del fabricante
24060-1117
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
1.936" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.686 pulgadas | 68.224 milímetros
Diámetro del eje
1.936 pulgadas | 49.174 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros