ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24060-4873

24060-5982

TIMKEN 24060-5982

Oil Seal; 1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

No parte

24060-5982

Nº de pieza de BDI

22803173

PRECIO
$ 325.10 / CU
$ 392.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
31411705
EAN
0053893676357
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.845 pulgadas | 46.863 milímetros
Agujero de la carcasa
2.839 pulgadas | 72.111 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros