ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24060-5982

24060-5982

GARLOCK 24060-5982

1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

No parte

24060-5982

Nº de pieza de BDI

371569

PRECIO
$ 266.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
EAN
0717744623166
Código del diseño genérico
C_R_G2
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
316 Stainless Steel
Código de diseño del sello
PS-I
Otras características
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
61X5982 GYLON 316SS 1.845"ID 2.839"OD .313"THK
Número interno del fabricante
24060-5982
Peso/LBS
0.13
Descripción larga
1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
2.839 pulgadas | 72.111 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje
1.845 pulgadas | 46.863 milímetros