ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24060-8162

24060-8020

GARLOCK 24060-8020

19/32" Shaft Dia; 1.182" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

No parte

24060-8020

Nº de pieza de BDI

371615

PRECIO
$ 151.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.026
EAN
0717744190279
Código del diseño genérico
C_R_G2
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
316 Stainless Steel
Código de diseño del sello
PS-I
Otras características
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
61X8020 GYLON 316SS .591"ID 1.182"OD .315"THK S
Número interno del fabricante
24060-8020
Peso/LBS
0.058
Descripción larga
19/32" Shaft Dia; 1.182" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.182 pulgadas | 30.023 milímetros
Ancho nominal
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del eje
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros
Ancho real
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros