ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24063-3274

24063-3274

GARLOCK 24063-3274

1.71" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code

No parte

24063-3274

Nº de pieza de BDI

371752

PRECIO
$ 338.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.081
EAN
0717744493851
Código del diseño genérico
GAR_PS-I Dual Opposed
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
316 Stainless Steel
Código de diseño del sello
PS-I Dual Opposed
Otras características
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
61X3274 GYLON 316SS 1.710"ID 2.375"OD .438"THK DUA
Número interno del fabricante
24063-3274
Peso/LBS
0.178
Descripción larga
1.71" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
Diámetro del eje
1.71 pulgadas | 43.434 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero de la carcasa
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros