ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24125-1490

24077-1117

TIMKEN 24077-1117

Oil Seal; 1.936" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

No parte

24077-1117

Nº de pieza de BDI

22829267

PRECIO
$ 283.56 / CU
$ 342.31 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
UNSPSC
31411705
EAN
0053893588230
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 1.936" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.686 pulgadas | 68.224 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.936 pulgadas | 49.174 milímetros