ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24103-5328

24103-5328

GARLOCK 24103-5328

1-7/8" Shaft Dia; 2.465" Housing Bore; 0.032" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.032" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

No parte

24103-5328

Nº de pieza de BDI

371927

PRECIO
$ 117.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0717744612139
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61
Material del Labio
Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
24103-5328
Número interno del fabricante
24103-5328
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
1-7/8" Shaft Dia; 2.465" Housing Bore; 0.032" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.032" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho real
0.032 pulgadas | 0.813 milímetros
Agujero de la carcasa
2.465 pulgadas | 62.611 milímetros
Ancho nominal
0.032 pulgadas | 0.813 milímetros