ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24062-2410

24128-2611

TIMKEN 24128-2611

5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code

No parte

24128-2611

Nº de pieza de BDI

1320091

PRECIO
$ 1,112.86 / CU
$ 1,343.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.172
UNSPSC
31411705
EAN
0053893589336
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
Material del Labio
FDA Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61 Dual Tandem
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
24128-2611
Peso/LBS
0.381
Descripción larga
5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
Ancho real
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 151.994 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro del eje
5 pulgadas | 127 milímetros