ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG

24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG

24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG

SKF 24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG

Lip Seal; Oil Seal; 2.425" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.267" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.267" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code

No parte

24245

Nº de pieza de BDI

22779405

PRECIO
$ 13.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
31411705
EAN
0085311469166
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; Oil Seal; 2.425" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.267" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.267" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.425 pulgadas | 61.595 milímetros
Agujero de la carcasa
3.425 pulgadas | 86.995 milímetros
Ancho nominal
0.267 pulgadas | 6.782 milímetros
Ancho real
0.267 pulgadas | 6.782 milímetros