ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2444520 / 24.438X26.438X0.625 HDS1 R

2112570 / 21.125X23.125X1 HDS1 V

2444520 / 24.438X26.438X0.625 HDS1 R

SKF 2444520 / 24.438X26.438X0.625 HDS1 R

Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

2444520

Nº de pieza de BDI

1248586

PRECIO
$ 1,981.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.21
UNSPSC
31411705
EAN
0085311138949
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2444520
Peso/LBS
11.517
Descripción larga
Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
24.438 pulgadas | 620.725 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
26.438 pulgadas | 671.525 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros