ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2448950 / 24.438X26.438X1.5 HDSD1 RR

2448950 / 24.438X26.438X1.5 HDSD1 RR

2448950 / 24.438X26.438X1.5 HDSD1 RR

SKF 2448950 / 24.438X26.438X1.5 HDSD1 RR

Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code

No parte

2448950

Nº de pieza de BDI

1248596

PRECIO
$ 2,289.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311139014
Código del diseño genérico
C_R_HDSD1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSD1
Otras características
Large | With Inner Case | 2 Springs
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2448950
Peso/LBS
15.487
Descripción larga
Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
Diámetro del eje
24.438 pulgadas | 620.725 milímetros
Ancho real
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero de la carcasa
26.438 pulgadas | 671.525 milímetros
Ancho nominal
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros