ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2100522 / 21X23X0.625 HDS2 R

245X305X28 HDS2 R

SKF 245X305X28 HDS2 R

245MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

245X305X28 HDS2 R

Nº de pieza de BDI

1248615

PRECIO
$ 846.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.58
UNSPSC
31411705
EAN
0085311183864
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
245X305X28 HDS2 R
Peso/LBS
4.335
Descripción larga
245MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Diámetro del eje
9.646 pulgadas | 245 milímetros
Ancho nominal
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Ancho real
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Agujero de la carcasa
12.008 pulgadas | 305 milímetros