ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24627-6413

24600-2501

TIMKEN 24600-2501

22.598" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

No parte

24600-2501

Nº de pieza de BDI

1320422

PRECIO
$ 1,096.87 / CU
$ 1,324.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.252
UNSPSC
31411705
EAN
0053893158785
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
24600-2501
Peso/LBS
2.761
Descripción larga
22.598" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Diámetro del eje
22.598 pulgadas | 573.989 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Agujero de la carcasa
23.78 pulgadas | 604.012 milímetros