ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24602-9780

24600-4224

GARLOCK 24600-4224

3.425" Shaft Dia; 4.685" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24600-4224

Nº de pieza de BDI

372293

PRECIO
$ 48.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
EAN
0717744165345
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X4224 MILL-RIGHT N 3.425"ID 4.685"OD .492"THK HO
Número interno del fabricante
24600-4224
Peso/LBS
0.2
Descripción larga
3.425" Shaft Dia; 4.685" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.685 pulgadas | 118.999 milímetros
Diámetro del eje
3.425 pulgadas | 86.995 milímetros
Ancho nominal
0.492 pulgadas | 12.497 milímetros
Ancho real
0.492 pulgadas | 12.497 milímetros