ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24610-7807

24600-4635

GARLOCK 24600-4635

4.33" Shaft Dia; 5.127" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24600-4635

Nº de pieza de BDI

372316

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
EAN
0717744177072
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X4635 MILL-RIGHT N 4.330"ID 5.127"OD .511"THK
Número interno del fabricante
24600-4635
Peso/LBS
0.26
Descripción larga
4.33" Shaft Dia; 5.127" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0.511 pulgadas | 12.979 milímetros
Diámetro del eje
4.33 pulgadas | 109.982 milímetros
Ancho real
0.511 pulgadas | 12.979 milímetros
Agujero de la carcasa
5.127 pulgadas | 130.226 milímetros