ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24600-0978

24610-0074

TIMKEN 24610-0074

10" Shaft Dia; 12.008" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

No parte

24610-0074

Nº de pieza de BDI

1320889

PRECIO
$ 704.39 / CU
$ 850.29 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.449
UNSPSC
31411705
EAN
0053893461403
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
24610-0074
Peso/LBS
0.991
Descripción larga
10" Shaft Dia; 12.008" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Diámetro del eje
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Agujero de la carcasa
12.008 pulgadas | 305.003 milímetros