ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24610-2697

24610-2697

GARLOCK 24610-2697

2-3/16" Shaft Dia; 2-15/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24610-2697

Nº de pieza de BDI

372722

PRECIO
$ 32.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
EAN
0717744099480
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X2697 MILL-RIGHT N SPLIT 2.188"ID 2.938"OD .375"
Número interno del fabricante
24610-2697
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
2-3/16" Shaft Dia; 2-15/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Agujero de la carcasa
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros