ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24610-3145

24610-7907

GARLOCK 24610-7907

515MM Shaft Dia; 565MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26-L Seal Design Code

No parte

24610-7907

Nº de pieza de BDI

372989

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.008
EAN
0717744618759
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X7907 MILL-RIGHT N SPLIT 515MM ID 565MM OD 20MM
Número interno del fabricante
24610-7907
Peso/LBS
2.22
Descripción larga
515MM Shaft Dia; 565MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del eje
20.276 pulgadas | 515 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero de la carcasa
22.244 pulgadas | 565 milímetros