ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24627-6615

24610-8035

TIMKEN 24610-8035

Oil Seal; 29-15/16" Shaft Dia; 31-15/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

No parte

24610-8035

Nº de pieza de BDI

22808164

PRECIO
$ 1,438.44 / CU
$ 1,736.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.406
UNSPSC
31411705
EAN
0053893684048
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 29-15/16" Shaft Dia; 31-15/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
31.938 pulgadas | 811.225 milímetros
Diámetro del eje
29.938 pulgadas | 760.425 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros