ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24600-9649

24610-8491

GARLOCK 24610-8491

29-15/16" Shaft Dia; 31-15/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

No parte

24610-8491

Nº de pieza de BDI

372997

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.407
EAN
0717744627676
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X8491 MILL-RIGHT N SPLIT 29.938"ID 31.938"OD .87
Número interno del fabricante
24610-8491
Peso/LBS
3.1
Descripción larga
29-15/16" Shaft Dia; 31-15/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Diámetro del eje
29.938 pulgadas | 760.425 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
31.938 pulgadas | 811.225 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros