ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24610-3566

24626-5598

GARLOCK 24626-5598

2.756" Shaft Dia; 4.015" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24626-5598

Nº de pieza de BDI

373411

PRECIO
$ 75.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.028
EAN
0717744208059
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X5598 MILLRIGHT 2.756"ID 4.015"OD .500"THK HOT M
Número interno del fabricante
24626-5598
Peso/LBS
0.061
Descripción larga
2.756" Shaft Dia; 4.015" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.015 pulgadas | 101.981 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
2.756 pulgadas | 70.002 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros