ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24637-3313

24627-2708

GARLOCK 24627-2708

4-3/8" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24627-2708

Nº de pieza de BDI

20440835

PRECIO
$ 131.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31411705
EAN
0717744863814
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
4-3/8" Shaft Dia; 5.3" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero de la carcasa
5.3 pulgadas | 134.62 milímetros
Diámetro del eje
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros