ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24627-9117

24627-5630

GARLOCK 24627-5630

8-5/8" Shaft Dia; 9-5/8" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24627-5630

Nº de pieza de BDI

373602

PRECIO
$ 412.86 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.389
EAN
0717744210335
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X5630 MILLRIGHT SPLIT 8.625"ID 9.625"OD .468"TH
Número interno del fabricante
24627-5630
Peso/LBS
0.858
Descripción larga
8-5/8" Shaft Dia; 9-5/8" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Ancho real
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Agujero de la carcasa
9.625 pulgadas | 244.475 milímetros
Diámetro del eje
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros