ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24626-3067

24627-7947

TIMKEN 24627-7947

Oil Seal; 1.318" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24627-7947

Nº de pieza de BDI

22802441

PRECIO
$ 58.92 / CU
$ 71.12 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.036
UNSPSC
31411705
EAN
0053893672922
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 1.318" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.318 pulgadas | 33.477 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.067 pulgadas | 52.502 milímetros