ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24610-8035

24627-8870

GARLOCK 24627-8870

10.63" Shaft Dia; 12.9" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24627-8870

Nº de pieza de BDI

373643

PRECIO
$ 1,002.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.87
UNSPSC
31411705
EAN
0717744756925
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
24627-8870
Número interno del fabricante
24627-8870
Peso/LBS
1.93
Descripción larga
10.63" Shaft Dia; 12.9" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero de la carcasa
12.9 pulgadas | 327.66 milímetros
Diámetro del eje
10.63 pulgadas | 270.002 milímetros