ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24600-2753

24631-1933

GARLOCK 24631-1933

30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

No parte

24631-1933

Nº de pieza de BDI

373694

PRECIO
$ 4,706.88 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.34
UNSPSC
31411705
EAN
0717744083854
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26-L
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X1933 MILL-RIGHT V 30.709"ID 33.228"OD .984"THK
Número interno del fabricante
24631-1933
Peso/LBS
5.17
Descripción larga
30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Diámetro del eje
30.709 pulgadas | 780.009 milímetros
Agujero de la carcasa
33.228 pulgadas | 843.991 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros