Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X0021 MILL-RIGHT N CRS 8.661"ID 10.819"OD .950"
Número interno del fabricante
24700-0021
Descripción larga
8.661" Shaft Dia; 10.819" Housing Bore; 0.95" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.95" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
8.661 pulgadas | 219.989 milímetros
Agujero de la carcasa
10.819 pulgadas | 274.803 milímetros
Ancho nominal
0.95 pulgadas | 24.13 milímetros
Ancho real
0.95 pulgadas | 24.13 milímetros