ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-0035

24700-0035

GARLOCK 24700-0035

9.055" Shaft Dia; 10.621" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-0035

Nº de pieza de BDI

373837

PRECIO
$ 428.22 / CU
$ 472.04 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.894
EAN
0717744146214
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X0035 MILL-RIGHT N CRS 9.055"ID 10.621"OD .629"
Número interno del fabricante
24700-0035
Peso/LBS
1.97
Descripción larga
9.055" Shaft Dia; 10.621" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
9.055 pulgadas | 229.997 milímetros
Ancho real
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros
Ancho nominal
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros
Agujero de la carcasa
10.621 pulgadas | 269.773 milímetros