ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-0094

24700-0094

TIMKEN 24700-0094

Oil Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-13/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-0094

Nº de pieza de BDI

22839428

PRECIO
$ 1,063.80 / CU
$ 1,284.14 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.748
UNSPSC
31411705
EAN
0053893583068
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 10-5/8" Shaft Dia; 11-13/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
11.813 pulgadas | 300.05 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros