ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-0315

24700-0315

GARLOCK 24700-0315

17-5/8" Shaft Dia; 19-5/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-0315

Nº de pieza de BDI

373998

PRECIO
$ 1,830.21 / CU
$ 2,017.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.3
UNSPSC
31411705
EAN
0717744821470
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
24700-0315
Número interno del fabricante
24700-0315
Peso/LBS
16.12
Descripción larga
17-5/8" Shaft Dia; 19-5/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
17.625 pulgadas | 447.675 milímetros
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero de la carcasa
19.625 pulgadas | 498.475 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros