ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24702-6808

24700-0517

GARLOCK 24700-0517

25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-0517

Nº de pieza de BDI

374100

PRECIO
$ 1,330.20 / CU
$ 1,466.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.57
UNSPSC
31411705
EAN
0717744810221
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
24700-0517
Número interno del fabricante
24700-0517
Peso/LBS
12.29
Descripción larga
25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Diámetro del eje
25.591 pulgadas | 650.011 milímetros
Agujero de la carcasa
28.11 pulgadas | 713.994 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros