ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-1933

24700-1933

TIMKEN 24700-1933

Oil Seal; 30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-1933

Nº de pieza de BDI

22828570

PRECIO
$ 2,937.17 / CU
$ 3,545.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.219
UNSPSC
31411705
EAN
0053893585161
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Diámetro del eje
30.709 pulgadas | 780.009 milímetros
Agujero de la carcasa
33.228 pulgadas | 843.991 milímetros