ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-4673

24700-4002

TIMKEN 24700-4002

Oil Seal; 16.339" Shaft Dia; 18.307" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-4002

Nº de pieza de BDI

22812877

PRECIO
$ 1,541.28 / CU
$ 1,860.54 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.427
UNSPSC
31411705
EAN
0053893586038
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 16.339" Shaft Dia; 18.307" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
18.307 pulgadas | 464.998 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Diámetro del eje
16.339 pulgadas | 415.011 milímetros