ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-4578

24700-4578

TIMKEN 24700-4578

Oil Seal; 30.315" Shaft Dia; 33.268" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-4578

Nº de pieza de BDI

22847858

PRECIO
$ 3,120.76 / CU
$ 3,767.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.723
UNSPSC
31411705
EAN
0053893230818
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 30.315" Shaft Dia; 33.268" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
1.094 pulgadas | 27.788 milímetros
Agujero de la carcasa
33.268 pulgadas | 845.007 milímetros
Diámetro del eje
30.315 pulgadas | 770.001 milímetros
Ancho real
1.094 pulgadas | 27.788 milímetros