Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X4875 MILL-RIGHT N CRS 30.315"ID 33.268"OD 1.06
Número interno del fabricante
24700-4875
Descripción larga
30.315" Shaft Dia; 33.268" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1.063" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
33.268 pulgadas | 845.007 milímetros
Ancho nominal
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Ancho real
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro del eje
30.315 pulgadas | 770.001 milímetros