Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X5324 MILL-RIGHT N CRS 7.468"ID 8.468"OD .688"T
Número interno del fabricante
24700-5324
Descripción larga
7-15/32" Shaft Dia; 8-15/32" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero de la carcasa
8.468 pulgadas | 215.087 milímetros
Diámetro del eje
7.468 pulgadas | 189.687 milímetros