Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X5442 MILL-RIGHT N CRS 735MM ID 775MM OD 20MM T
Número interno del fabricante
24700-5442
Descripción larga
735MM Shaft Dia; 775MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
30.512 pulgadas | 775 milímetros
Diámetro del eje
28.937 pulgadas | 735 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros