ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-6105

24700-8005

GARLOCK 24700-8005

30.709" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24700-8005

Nº de pieza de BDI

374517

PRECIO
$ 1,606.90 / CU
$ 1,771.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.6
UNSPSC
31181611
EAN
0717744646783
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8005 MILL-RIGHT N CRS 30.709"ID 32.677"OD .815"
Número interno del fabricante
24700-8005
Peso/LBS
12.36
Descripción larga
30.709" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.815" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.815" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros
Agujero de la carcasa
32.677 pulgadas | 829.996 milímetros
Diámetro del eje
30.709 pulgadas | 780.009 milímetros
Ancho nominal
0.815 pulgadas | 20.701 milímetros