Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X5444 MILL-RIGHT V CRS 12.362"ID X 13.976"OD X .
Número interno del fabricante
24702-5444
Descripción larga
12.362" Shaft Dia; 13.976" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Agujero de la carcasa
13.976 pulgadas | 354.99 milímetros
Diámetro del eje
12.362 pulgadas | 313.995 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros