ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24715-4509

24702-8355

GARLOCK 24702-8355

27.559" Shaft Dia; 29.52" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24702-8355

Nº de pieza de BDI

20441177

PRECIO
$ 5,348.38 / CU
$ 5,895.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.98
UNSPSC
31411705
EAN
0717744943943
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
11.002
Descripción larga
27.559" Shaft Dia; 29.52" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Diámetro del eje
27.559 pulgadas | 699.999 milímetros
Agujero de la carcasa
29.52 pulgadas | 749.808 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros