ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24743-4180

24702-8789

GARLOCK 24702-8789

15-7/16" Shaft Dia; 17.467" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24702-8789

Nº de pieza de BDI

374718

PRECIO
$ 2,878.84 / CU
$ 3,173.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.939
EAN
0717744648428
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8789 MILL-RIGHT V CRS 15.438"ID 17.467"OD .750"
Número interno del fabricante
24702-8789
Peso/LBS
6.48
Descripción larga
15-7/16" Shaft Dia; 17.467" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
17.467 pulgadas | 443.662 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
15.438 pulgadas | 392.125 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros