ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24736-4455

24715-0287

TIMKEN 24715-0287

Oil Seal; 16-3/8" Shaft Dia; 18-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24715-0287

Nº de pieza de BDI

22820954

PRECIO
$ 3,105.45 / CU
$ 3,748.73 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.143
UNSPSC
31411705
EAN
0053893583686
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 16-3/8" Shaft Dia; 18-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del eje
16.375 pulgadas | 415.925 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
18.375 pulgadas | 466.725 milímetros