Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X0478 MILLRIGHT CRS 27.875"ID 29.812"OD .875"TH
Número interno del fabricante
24715-0478
Descripción larga
27-7/8" Shaft Dia; 29-13/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
29.812 pulgadas | 757.225 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
27.875 pulgadas | 708.025 milímetros