ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24715-5447

24715-5447

TIMKEN 24715-5447

Oil Seal; 47-1/2" Shaft Dia; 49-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24715-5447

Nº de pieza de BDI

22843007

PRECIO
$ 10,601.93 / CU
$ 12,798.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.664
UNSPSC
31411705
EAN
0053893231945
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 47-1/2" Shaft Dia; 49-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
49.5 pulgadas | 1257.3 milímetros
Diámetro del eje
47.5 pulgadas | 1206.5 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros