ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-4764

24715-8503

GARLOCK 24715-8503

39.37" Shaft Dia; 41.89" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24715-8503

Nº de pieza de BDI

374961

PRECIO
$ 4,112.88 / CU
$ 4,533.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.49
UNSPSC
31411705
EAN
0717744766351
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8503 MILL-RIGHT ES CRS 39.370"ID 41.890"OD .984
Número interno del fabricante
24715-8503
Peso/LBS
18.74
Descripción larga
39.37" Shaft Dia; 41.89" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Agujero de la carcasa
41.89 pulgadas | 1,064.006 milímetros
Diámetro del eje
39.37 pulgadas | 999.998 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros