ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24700-4009

24749-8499

GARLOCK 24749-8499

39.37" Shaft Dia; 41.89" Housing Bore; 0.86" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.86" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

24749-8499

Nº de pieza de BDI

375065

PRECIO
$ 4,318.53 / CU
$ 4,760.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.1
UNSPSC
31411705
EAN
0717744631727
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8499 MILL-RIGHT ES CRS 39.370"ID 41.890"OD .860
Número interno del fabricante
24749-8499
Peso/LBS
17.89
Descripción larga
39.37" Shaft Dia; 41.89" Housing Bore; 0.86" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.86" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
41.89 pulgadas | 1,064.006 milímetros
Diámetro del eje
39.37 pulgadas | 999.998 milímetros
Ancho nominal
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros
Ancho real
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros