Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59G1
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
2
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59G1
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Gylon Excluder Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59G1X3873 MILL-RIGHT ES CRS 11.040"ID 12.197"OD .7
Número interno del fabricante
24751-3873
Descripción larga
11.04" Shaft Dia; 12.197" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
12.197 pulgadas | 309.804 milímetros
Ancho nominal
0.78 pulgadas | 19.812 milímetros
Diámetro del eje
11.04 pulgadas | 280.416 milímetros
Ancho real
0.78 pulgadas | 19.812 milímetros